{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Power Tang | |
| ⌀ reza DC | 25 mm | |
| Broj oštrica Z | 4 | |
| Oblik drške | s navojem | |
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
| Primjena glodala | Kutno glodanje | |
| Podjela oštrica | nejednako | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Izmjena alata | PowerCard | |
| maksimalna dubina reza ap maks | 8 mm | |
| Ukupna duljina Lukupno | 30 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
| ⌀ D2 | 23 mm | |
| Prihvatni navoj M | M12 | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LO.U0904.. | |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
| Broj artikla | 215962 25/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197939999 | |
| Broj proizvođača | 215962 25/4 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |