Płytka skrawająca frezowa APHT 100305 FR, HU 7815

Nr art.: 215939 ALU
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    80,82 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    67,38 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
4 400 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APHT 100305 FR
typ ALU
promień naroża 0,5 mm
Gatunek HU7815
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,12 mm
grubość płyty 3,5 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215939 ALU
EAN / GTIN 4045197708908
Numer producenta 215939 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
700
aluminium (dające krótki wiór)
N
600
Al > 10% Si:
N
400
CuZn
N
500
Grafit, GFK, CFK
N
400
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Płytki o bardzo dodatniej geometrii i śrubowych krawędziach ostrzy.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne obowiązują dla frezów nr 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.
Dla ae = 0,3 × D / ap maks. = 4,8 mm.