Głowice kątowe 90° 24,7/4 mm

Nr art.: 215870 24,7/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 24,7 mm
Liczba ostrzy Z 4
wykonanie chwytu z gwintem
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu frezowanie kątowe; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
Wymiana narzędzi PowerCard
długość całkowita Lges 35 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
gwint uchwytu M M12
⌀ D3 21,7 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 46,4 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 47,4 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,73 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 19,55 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca AP.. 1003
śruby mocujące 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215870 24,7/4
EAN / GTIN 4045197193063

Opis

Zastosowanie:

uniwersalne zastosowanie do wszystkich materiałów i do frezowania rowków.

Wskazówka:

Uchwyty frezów z gwintem patrz część 3. katalogu.
Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 1,2, z grotem nr674252, wielk. 8IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    ⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka