• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa APMT 100305 TR, HB 7635

Nr art.: 215920 INOX
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    101,19 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    84,37 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
19 287 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 2 szt.
Kod ISO APMT 100305 TR
Gatunek HB7635
Materiał skrawający HM
Promień naroża R 0,5 mm
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Klasa tolerancji M
Powłoka CVD
Do materiału Stal nierdzewna (M); Titan
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 11 stopni
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 5 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 2 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Kształt rombu
Szerokość płytki skrawającej B 6,7 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi skrawającej l 10,6 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,5 mm
Kąt narożny 85 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 11 stopni
Min. głębokość skrawania ap 0,1 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,12 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,12 mm
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta INOX
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7535
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej APMT 1003
Oznaczenie płytki skrawającej APMT 100305 TR
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Kierunek używania prawo
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 3 g
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215920 INOX
EAN / GTIN 4045197303240
Numer producenta 215920 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
700
aluminium (dające krótki wiór)
N
600
Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 750 N/mm²
P
160
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytki o bardzo dodatniej geometrii i śrubowych krawędziach ostrzy.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne obowiązują dla frezów nr 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.
Dla ae = 0,3 × D / ap maks. = 4,8 mm.