zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.

Nr art.: 219814
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 19,07 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
621 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Rozmiar gwintu d1 M2,5
Długość nominalna L 5,5 mm
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 8IP
Maks. zalecany moment dokręcania 1,2 Nm
Liczba elementów 10 szt.
Z kołnierzem tak
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Zawartość zestaw
Rodzaj gwintu M
Klasa wytrzymałości 12.9

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 219814
EAN / GTIN 4045197300645
Numer producenta 219814