{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica skrawania Dc | 63 mm | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 22 mm | |
| Długość całkowita L | 40 mm | |
| Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 9 | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Strategia skrawania | MTC | |
| Średnica korpusu D2 | 60 mm | |
| Tylny kat natarcia | 3 stopni | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie kopiowe; Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU) | |
| Rodzaj produktu | Frez kątowy | |
| Pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1003.. | |
| Wielkość płytek skrawających | 10 |
| Numer artykułu | 215850 63/9 | |
| EAN / GTIN | 4045197221858 | |
| Numer producenta | 215850 63/9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |