Frez kątowy 90° z otworem, do płytek skrawających AP..

Nr art.: 215850 40/6
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
61 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica skrawania Dc 40 mm
Średnica otworu mocującego D3 16 mm
Długość całkowita L 40 mm
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 6
Kąt przyłożenia 90 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
Średnica korpusu D2 37 mm
Tylny kat natarcia 3 stopni
Środek chłodząco-smarowy tak
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie kopiowe; Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Rodzaj produktu Frez kątowy
Pasująca wymienna płytka skrawająca AP.. 1003..
Wielkość płytek skrawających 10

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215850 40/6
EAN / GTIN 4045197221735
Numer producenta 215850 40/6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Ausführung:

Mit Bohrung zum Aufschrauben.

Verwendung:

Universeller Einsatz in allen Materialien.
  • Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkularfräsen, Bohrzirkularfräsen, Umfangfräsen.

Hinweis:

  • Wechseln Sie die Spannschrauben der Wendeschneidplatten nach längerem Einsatz. Nur gut gefettet (z. B. mit Kupferpaste) einsetzen.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.