{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 63 mm | |
| Número de filos Z | 9 | |
| Forma del mango | con taladro | |
| Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
| Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
| Intercambio de herramienta | PowerCard | |
| Longitud total Ltot | 40 mm | |
| ⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
| ⌀ D3 | 60 mm | |
| Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 123 mm | |
| Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 124 mm | |
| Ángulo de rampa αmáx. | 0,25 grados | |
| Longitud de rampa L para αmáx. | 57,85 mm | |
| Plaquita de corte adecuada | AP.. 1003.. | |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Tipo de producto | Fresa angular |
| Número de artículo | 215850 63/9 | |
| EAN / GTIN | 4045197221858 | |
| Número del fabricante | 215850 63/9 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |