GARANT Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP..

Artikel-Nr.: 215850 63/9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Schneidendurchmesser 63 mm
Körperdurchmesser 60 mm
Aufnahmebohrungs-Durchmesser 22 mm
Einstellbarkeit Einstellung nicht möglich
Einstellwinkel 90 Grad
Rückspanwinkel 3 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) 9
Länge gesamt 40 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle; Eckfräsen; Nutenfräsen; Zirkularfräsen (Rundfräsen)
Zerspanungsstrategie MTC
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215850 63/9
EAN / GTIN 4045197221858
Herstellernummer 215850 63/9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Bohrung zum Aufschrauben.

Verwendung:

Universeller Einsatz in allen Materialien.
  • Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkularfräsen, Bohrzirkularfräsen, Umfangfräsen.

Hinweis:

  • Wechseln Sie die Spannschrauben der Wendeschneidplatten nach längerem Einsatz. Nur gut gefettet (z. B. mit Kupferpaste) einsetzen.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.