Frez kątowy 90° z otworem, do płytek skrawających AP..

Nr art.: 215850 80/10
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
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica skrawania Dc 80 mm
Średnica otworu mocującego D3 27 mm
Długość całkowita L 50 mm
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 10
Kąt przyłożenia 90 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
Średnica korpusu D2 77 mm
Tylny kat natarcia 3 stopni
Środek chłodząco-smarowy tak
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie kopiowe; Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Rodzaj produktu Frez kątowy
Pasująca wymienna płytka skrawająca AP.. 1003..
Wielkość płytek skrawających 10

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215850 80/10
EAN / GTIN 4045197221872
Numer producenta 215850 80/10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z otworem do mocowania.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie do wszystkich materiałów.
frezowanie narożników i rowków, kopiowanie wewnętrzne, frezowanie cyrkulacyjne, frezowanie obwodowe.

Wskazówka:

  • po dłuższej eksploatacji należy wymienić wkręty mocujące płytek skrawających. Osadzać jedynie po dobrym nasmarowaniu (np. pastą miedziową).

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 1,2, z grotem nr674252, wielk. 8IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty