Płytka skrawająca frezowa APMX 16..04 TR, HB7525

Nr art.: 215731 ST900
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    83,18 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    69,29 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 768 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta APMX 16..04 TR
Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szerokość płytki skrawającej 9,525 mm
Grubość płytki skrawającej 5,76 mm
Długość płytki skrawającej 16,54 mm
Rodzaj płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi tnącej 16,54 mm
Wysokość krawędzi tnącej 5,67 mm
Promień naroża 0,4 mm
Długość fazy narożnikowej 1,24 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Kąt narożny 85 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 11 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Warunek skrawania Ciągły
Kod ISO APMX 16..04 TR
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7525
Powłoka CVD
Gatunek HB7525
Grubość płytki skrawającej 5,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej AP1605043R
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 AP1605043R
Oznaczenie płytki skrawającej APMX 16..04 TR
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal (P); Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Warunek skrawania ciągły
Masa 8 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215731 ST900
EAN / GTIN 4045197601766
Numer producenta 215731 ST900
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
340
Stal < 750 N/mm²
P
235
Stal < 900 N/mm²
P
195
Stal < 1100 N/mm²
P
190
Stal < 1400 N/mm²
P
175
Stal INOX < 900 N/mm²
M
220
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
żeliwo szare (sferoidalne)
K
150
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości dotyczą frezów nr 215705 do 215717: ae = 0,3×D / ap maks. = 7 mm.