{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | APMX 16..04 TR | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Anchura de la plaquita de corte | 9,525 mm | |
| Grosor de placas de corte | 5,76 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 16,54 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Longitud del borde de corte | 16,54 mm | |
| Altura del filo de corte | 5,67 mm | |
| Radio angular | 0,4 mm | |
| Longitud del chaflán angular | 1,24 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
| Ángulo en punta de rincón | 85 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 11 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Condición de corte | Sistema continuo | |
| Código ISO | APMX 16..04 TR | |
| Material de corte | MD | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7525 | |
| Recubrimiento | CVD | |
| Clase | HB7525 | |
| Grosor de la inserción | 5,76 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | M (desde arriba y fijado sobre taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | AP1605043R | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | AP1605043R | |
| Designación plaquita de corte | APMX 16..04 TR | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Para material | Acero (P); Fundición de acero (K) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado plano (FPL) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Forma biselada y redondeada (S) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Peso | 8 g | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 215731 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4045197601766 | |
| Número del fabricante | 215731 ST900 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |