Inserto per fresatura APMX 16..04 TR, HB7525

Codice art.: 215731 ST900
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    14,83 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    12,37 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.638 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto APMX 16..04 TR
Forma di base Rombico
Larghezza inserto 9,525 mm
Spessore inserti 5,76 mm
Lunghezza inserti 16,54 mm
Esecuzione inserto destro
Lunghezza tagliente 16,54 mm
Altezza spigolo 5,67 mm
Raggio di punta 0,4 mm
Lunghezza dello smusso angolare 1,24 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Angolo al vertice 85 grado
Angolo di spoglia superiore 0 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 11 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente secondario) 0 grado
Condizione di taglio Continuo
Codice ISO APMX 16..04 TR
Materiale da taglio HM
Materiali da taglio, codice produttore HB7525
Rivestimento CVD
Tipo HB7525
Spessore inserto 5,76 mm
Tipo di fissaggio inserto M (con foro cilindrico, serrato dall’alto e tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto AP1605043R
Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 AP1605043R
Designazione inserto APMX 16..04 TR
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO
Normativa DIN ISO 1832
Numero taglienti 2 pz.
Verso di inserimento destro
Per materiale Acciaio (P); Ghisa grigia (K)
Classe di tolleranza M
Tipi di lavorazione Fresatura a spianare (FPL)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Tipo di fissaggio Foro
Rompitruciolo
Esecuzione taglienti Es. smussata e arrotondata
Condizione di taglio continuo
Peso 8 g
Contenuto 1 pz.
Fattore di correzione fz 2,5

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215731 ST900
EAN / GTIN 4045197601766
Codice del produttore 215731 ST900
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
340
Acciaio < 750 N/mm²
P
235
Acciaio < 900 N/mm²
P
195
Acciaio < 1100 N/mm²
P
190
Acciaio < 1400 N/mm²
P
175
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
150
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese da n. art. 215705 a 215717: ae = 0,3×D / ap max. = 7 mm.