Keičiama frezavimo plokštelė APMX 16..04 TR, HB7525

Prekės Nr.: 215731 ST900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    366,00 CZK / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    304,00 CZK / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 648 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Typ Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Označení výrobce APMX 16..04 TR
Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky 9,525 mm
Tloušťka řezné destičky 5,76 mm
Délka řezné destičky 16,54 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany 16,54 mm
Výška řezné hrany 5,67 mm
Rohový rádius 0,4 mm
Délka rohového zkosení 1,24 mm
Úhel rohového zkosení 90 stupeň
Rohový úhel 85 stupeň
Úhel čela 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 11 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód APMX 16..04 TR
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HB7525
Povlak CVD
Typ HB7525
Tloušťka řezné destičky 5,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky AP1605043R
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 AP1605043R
Označení řezné destičky APMX 16..04 TR
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Ocel (P); Šedá litina (K)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 8 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 215731 ST900
EAN / GTIN 4045197601766
Gamintojo numeris 215731 ST900
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Ocel < 500 N/mm²
P
340
Ocel < 750 N/mm²
P
235
Ocel < 900 N/mm
P
195
Ocel < 1100 N/mm²
P
190
Ocel < 1400 N/mm
P
175
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
150
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Aprašymas

Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215705 bis 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį