APMX 16..04 TR, HB7525, Tip: ST900

Cod articol: 215731 ST900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,46 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    12,05 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
2.400 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă APMX 16..04 TR
Suport recomandat AP..1604
Tip ST900
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7525
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,18 mm
Grosimea plăcii 5,76 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 215731 ST900
EAN / GTIN 4045197601766
Număr producător 215731 ST900
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
340
Oţel < 750 N/mm²
P
235
Oţel < 900 N/mm²
P
195
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
Oţel < 1400 N/mm²
P
175
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
150
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valorile de referinţă sunt valabile pentru frezele Cod 215705 până la 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite