• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa AOMT110404 SR, do frezów 90° Softcut®, HB7510-1

Nr art.: 215444 ST1400
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    68,11 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    56,84 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 795 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Liczba ostrzy 2 szt.
Kod ISO AOMT110404 SR
Gatunek HB7510-1
Materiał skrawający HM
Promień naroża R 0,4 mm
Grubość płytki skrawającej T 4,1 mm
Klasa tolerancji M
Powłoka CVD
Do materiału Stal (P)
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 11 stopni
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 9 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 5,5 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Fräs-Wendeschneidplatte AOMT110404 SR, für Softcut®90° Fräser, HB7510-1
kształt podstawowy Kształt rombu
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Długość krawędzi skrawającej l 11 mm
Kąt narożny 85 stopni
Kąt przyłożenia 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 11 stopni
Średnica otworu montażowego 3,4 mm
Wersja łamacza wiórów SR
Min. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,18 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,18 mm
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7510-1
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej AOMT1104
Oznaczenie płytki skrawającej AOMT110404 SR
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania prawo
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 3 g
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215444 ST1400
EAN / GTIN 4069515039222
Numer producenta 215444 ST1400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
340
Stal < 750 N/mm²
P
300
Stal < 900 N/mm²
P
260
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne ae = 0,5 × D / ap = 3 mm, ap maks. = 5,5 mm.