• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado AOMT110404 SR, para fresa Softcut®90°, HB7510-1

Número de artículo: 215444 ST1400
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    12,22 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    10,18 € / 1 unidad
a petición
En stock
2.105 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Cantidad de cortes 2 ud.
Código ISO AOMT110404 SR
Material de corte HC-P20
Radio angular R 0,4 mm
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Clase de tolerancia M
Recubrimiento CVD
Para material Acero (P)
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 13 grados
Denominación del fabricante AOMT110404 SR
Forma básica forma cuadrada
Ancho de la placa de corte B 7,5 mm
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Longitud del filo de corte l 12,5 mm
Altura del filo de corte 4,1 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Anchura de bisel de superficie de desprendimiento C 0 mm
Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento 0 grados
Ángulo de desprendimiento 20 grados
Ángulo de ajuste 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 20 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 20 grados
Diámetro del orificio de fijación 3,4 mm
Modelo de rompevirutas SR
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 5,5 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,15 mm
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB7510-1
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Designación plaquita de corte AOMT110404
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Dirección de uso derecha
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Ejecución del filo Redondeado (E)
Número de opciones de uso 2 ud.
Peso 3 g
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 215444 ST1400
EAN / GTIN 4069515039222
Número del fabricante 215444 ST1400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
340
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
260
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.