{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipi di lavorazione | Fresatura per spallamenti (FEC) | |
| Numero taglienti | 2 pz. | |
| Codice ISO | AOMT110404 SR | |
| Tipo | HB7510-1 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Raggio di punta R | 0,4 mm | |
| Spessore inserto T | 4,1 mm | |
| Classe di tolleranza | M | |
| Rivestimento | CVD | |
| Per materiale | Acciaio (P) | |
| Angolo di spoglia normale (tagliente principale) | 11 gradi | |
| Profondità di taglio max. ap | 5,5 mm; 9 mm | |
| A umido max. | limitatamente adatta | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | Fräs-Wendeschneidplatte AOMT110404 SR, für Softcut®90° Fräser, HB7510-1 | |
| Forma di base | Romboide | |
| Spessore dell’inserto S | 4,76 mm | |
| Angolo al vertice | 85 gradi | |
| Angolo di regolazione | 90 gradi | |
| Angolo di spoglia normale, tagliente principale | 11 gradi | |
| Diametro foro di fissaggio | 3,4 mm | |
| Esecuzione del rompitruciolo | SR | |
| Profondità di taglio ap, min. | 0,15 mm | |
| Profondità di taglio utilizzo | Scanalature piene; Contornatura | |
| Avanzamento per dente min. fz | 0,18 mm | |
| Avanzamento per dente max. fz | 0,18 mm | |
| Gruppo di truciolabilità, specifico per il produttore | P | |
| Gruppo di truciolabilità | P (acciaio) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HB7510-1 | |
| Tipo di fissaggio inserto | S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro) | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto | AOMT1104 | |
| Designazione inserto | AOMT110404 SR | |
| Tipo di prodotto | Inserto | |
| Con codice ISO | sì | |
| Normativa | DIN ISO 1832 | |
| Verso di inserimento | destro | |
| Tipo di fissaggio | Foro | |
| Rompitruciolo | sì | |
| Numero di opzioni di utilizzo | 2 pz. | |
| Peso | 3 g | |
| Contenuto | parte singola | |
| Fattore di correzione fz | 2,5 |
| Codice articolo | 215444 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4069515039222 | |
| Codice del produttore | 215444 ST1400 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |