{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC) | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| ISO-Code | AOMT110404 SR | |
| Schneidstoff | HC-P20 | |
| Eckenradius R | 0,4 mm | |
| Schneidplattendicke T | 4,76 mm | |
| Toleranzklasse | M | |
| Beschichtung | CVD | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 13 Grad | |
| Herstellerbezeichnung | AOMT110404 SR | |
| Grundform | viereckig | |
| Breite Schneidplatte B | 7,5 mm | |
| Stärke Schneidplatte S | 4,76 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Länge Schneidkante l | 12,5 mm | |
| Höhe Schneidkante | 4,1 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
| Eckenwinkel | 90 Grad | |
| Spanflächenfasenbreite C | 0 mm | |
| Spanflächenfasenwinkel | 0 Grad | |
| Spanwinkel | 20 Grad | |
| Einstellwinkel | 90 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 20 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Planschneide) | 20 Grad | |
| Befestigungslochdurchmesser | 3,4 mm | |
| Ausführung Spanbrecher | SR | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 5,5 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,15 mm | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | P | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB7510-1 | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Bezeichnung Schneidplatte | AOMT110404 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 2 St. | |
| Gewicht | 3 g | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 215444 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4069515039222 | |
| Herstellernummer | 215444 ST1400 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |