• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa AOET110408 FR, do frezów 90° Softcut®, HU7810-1

Nr art.: 215424 ALU
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    69,26 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    57,76 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Liczba ostrzy 2 szt.
Kod ISO AOET110408 FR
Gatunek HU7810-1
Materiał skrawający HM
Promień naroża R 0,8 mm
Grubość płytki skrawającej T 4,13 mm
Klasa tolerancji E
Powłoka bez powłoki
Do materiału Metale nieżelazne (N); aluminium
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 11 stopni
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 9 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 5,5 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Kształt rombu
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Kąt przyłożenia 90 stopni
Średnica otworu montażowego 3,4 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,05 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,1 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,1 mm
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta N
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HU7810-1
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej AOET110408
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania prawo
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215424 ALU
EAN / GTIN 4069515039130
Numer producenta 215424 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
850
aluminium (dające krótki wiór)
N
750
Al > 10% Si:
N
600
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne ae = 0,5 × D / ap = 3 mm, ap maks. = 5,5 mm.