• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky AOET110408 FR, pro frézy Softcut ®90°, HU7810-1

Artiklové číslo: 215424 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    315,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    263,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
213 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Počet břitů 2 ks
ISO kód AOET110408 FR
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,8 mm
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Toleranční třída E
Povlak bez povlaku
Vhodné pro materiál hliník
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 13 stupně
Řada Softcut
Označení výrobce AOET110408 FR
Základní tvar čtyřúhelník
Šířka řezné destičky B 7,5 mm
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Délka řezné hrany l 12,5 mm
Výška řezné hrany 4,13 mm
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Rohový úhel 90 stupně
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 0 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 0 stupně
Úhel čela 28 stupně
Úhel nastavení 90 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 20 stupně
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 20 stupně
Průměr Upevňovací díry 3,4 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 5,5 mm
Hloubka řezu ap, min 0,05 mm
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce N
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce HU7810-1
Označení řezné destičky AOET110408
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití pravý
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 3 g
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215424 ALU
EAN / GTIN 4069515039130
Číslo výrobce 215424 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
850
Hliník (krátké třísky)
N
750
Al > 10% Si
N
600
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku