• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Keičiama frezavimo plokštelė AOET110408 FR, skirta Softcut®90° frezoms, HU7810-1

Prekės Nr.: 215424 ALU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    13,72 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    11,44 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
223 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
ISO-Code AOET110408 FR
Įrankio medžiaga HM
Kampo spindulys R 0,8 mm
Pjovimo plokštės storis T 4,76 mm
Tolerancijos klasė E
Danga be dangos
Tinka medžiagoms Aliuminis
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 13 laipsniai
Serija Softcut
Gamintojo pavadinimas AOET110408 FR
Bazinė forma kvadrato formos
Pjovimo plokštės plotis B 7,5 mm
Pjovimo plokštės storis S 4,76 mm
Pjovimo briaunos ilgis l 12,5 mm
Pjovimo briaunos aukštis 4,13 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Kampų kampas 90 laipsniai
Drožlių nuožulniosios plokštumos plotis C 0 mm
Drožlių nuožulniosios plokštumos kampas 0 laipsniai
Drožlės kampas 28 laipsniai
Reguliuojamas kampas 90 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 20 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) 20 laipsniai
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 3,4 mm
Pjovimo gylis maks. ap max 5,5 mm
Cutting depth ap, min. 0,05 mm
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas N
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HU7810-1
Pjaustymo plokštelės žymuo AOET110408
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Antgalių įtaisas dešininis
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Naudojimo galimybių skaičius 2 vnt.
Svoris 3 g
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 215424 ALU
EAN / GTIN 4069515039130
Gamintojo numeris 215424 ALU
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
850
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
750
Al >10 % Si
N
600
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.