• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte AOET110408 FR, für Softcut®90° Fräser, HU7810-1

Artikel-Nr.: 215424 ALU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,72 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    11,44 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 041 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC)
Anzahl Schneiden 2 St.
ISO-Code AOET110408 FR
Sorte HU7810-1
Schneidstoff HM
Eckenradius R 0,8 mm
Schneidplattendicke T 4,13 mm
Toleranzklasse E
Beschichtung unbeschichtet
geeignet für Material Aluminium; NE Werkstoffe (N)
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 11 Grad
Schnitttiefe max., Besäumen 9 mm
Schnitttiefe max., Vollnuten 5,5 mm
nass max. bedingt geeignet
trocken Bearbeitung geeignet
Kühlschmierstoff ja
Grundform rhomboidisch
Stärke Schneidplatte S 4,76 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Einstellwinkel 90 Grad
Befestigungslochdurchmesser 3,4 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,05 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen
Vorschub pro Zahn min. fz 0,1 mm
Vorschub pro Zahn max. fz 0,1 mm
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch N
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HU7810-1
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Bezeichnung Schneidplatte AOET110408
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung rechts
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215424 ALU
EAN / GTIN 4069515039130
Herstellernummer 215424 ALU
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
850
Alu (kurzspanend)
N
750
Alu > 10% Si
N
600
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.