• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado APMT 180508 SR, para fresa Softcut®, HB7520

Número de artículo: 215232 ST1400
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    15,93 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    13,28 € / 1 unidad
a petición
En stock
2.450 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 2 ud.
Código ISO APMT 180508 SR
Clase HB7520
Material de corte MD
Radio angular R 0,8 mm
Grosor de la inserción T 5,56 mm
Clase de tolerancia M
Recubrimiento PVD
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 11 grados
Serie Softcut®
Forma básica forma cuadrada
Ancho de la placa de corte B 10,2 mm
Grosor de la placa de corte S 5,56 mm
Longitud del filo de corte l 16,67 mm
Altura del filo de corte 5,59 mm
Longitud del chaflán angular C 2,24 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Ángulo en punta de rincón 78 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 9 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,25 mm
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Dirección de uso derecha
Tipo de fijación Perforación
Número de opciones de uso 2 ud.
Peso 7 g
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 215232 ST1400
EAN / GTIN 4045197600974
Número del fabricante 215232 ST1400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
150
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap máx. = 9 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos