• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Cęgi pomiarowe prądu ∙ cyfrowe ∙ dł. x szer. x wys.: 34 mm x 60 mm x 175 mm

Nr art.: 2152-610
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
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wskazanie LCD; LCD; LCD; LCD; LCD
Maks. rozwarcie cęgów 17 mm
Maks. pojemność elektryczna 20 µF
Wskazanie LCD
Wyświetlacz podświetlany tak
Automatyczne wyłączanie tak
Rodzaj produktu miernik cęgowy
Warianty pomiaru Kontrola diod; Kontrola ciągłości obwodu; Pomiar napięcia; Pomiar rezystancji; Pomiar pojemności elektrycznej
Rodzaj prądu Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z kablem tak
Z wyświetlaczem tak
Kategoria przepięcia CAT II; CAT III
Funkcja Hold
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Długość 175 mm
Szerokość 60 mm
Wysokość 34 mm
Masa 150 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2152-610
EAN / GTIN 4000896268542
Numer producenta 2152-610
Numer L L60330 103546
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Measuring voltage ∙ current ∙ resistance

  • Easy operation with a clear control panel and illuminated LCD display
  • Small, handy and compact design for use in confined spaces
  • Current measurement AC/DC without disconnecting the line
  • NCV (Non-Contact Voltage) function
  • Measurement category CAT III 300 V ∙ CAT II 600 V
  • Capacitance measurement up to 20 μF
  • Clamp opening ⌀ 17 mm
  • Multimeter: continuity test ∙ diode test ∙ data hold ∙ auto power off function
  • storage bag ∙ protective cover (protects against impact damage ∙ dust)
  • Including measuring lead set CAT III
  • Dimensions: 34 mm x 60 mm x 175 mm
  • Net weight (kg): 0.15kg