{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | Bolsa | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Indicación | LCD; LCD; LCD; LCD; LCD | |
| Apertura de las pinzas máx. | 17 mm | |
| Capacidad eléctrica máx. | 20 µF | |
| Indicación | LCD | |
| Pantalla iluminada | sí | |
| Apagado automático | sí | |
| Tipo de producto | pinza de corriente | |
| Variantes de medición | Comprobación de diodos; Comprobación de continuidad; Medición de tensión; Medición de resistencia; Medición de la capacidad eléctrica | |
| Tipo de corriente | Corriente continua (CC); Corriente alterna (CA) | |
| Con cable | sí | |
| Con pantalla | sí | |
| Categoría de sobretensión | CAT II; CAT III | |
| Función | Hold | |
| Material carcasa | Plástico | |
| Longitud | 175 mm | |
| Anchura | 60 mm | |
| Altura | 34 mm | |
| Peso | 150 g |
| Número de artículo | 2152-610 | |
| EAN / GTIN | 4000896268542 | |
| Número del fabricante | 2152-610 | |
| Número L | L60330 103546 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |
Aplicación:
Medición de tensión ∙ corriente ∙ resistencia