• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Clește de putere ∙ digital L x l x î: 34 mm × 60 mm × 175 mm

Cod articol.: 2152-610
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj husă
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Afişare LCD; LCD; LCD; LCD; LCD
Deschidere maximă clește 17 mm
Capacitate electrică max. 20 µF
Afişare LCD
Afișaj iluminat da
Deconectare automată da
Tip produs cleşte ampermetric
Variante de măsurare Verificarea diodelor; Verificare a continuităţii circuitelor; Măsurarea intervalului de tensiune; Măsurare a rezistenţei; Măsurarea capacității electrice
Tip de curent Curent continuu (DC); Curent alternativ (AC)
Cu cablu ja
Cu afișaj ja
Categorie de supratensiune CAT II; CAT III
Funcţie Hold
Materialul carcasei Plastic
Lungime 175 mm
Lăţime 60 mm
Înălţime 34 mm
Greutate 150 g

Identificare și clasificare

Cod articol 2152-610
EAN / GTIN 4000896268542
Număr producător 2152-610
L-Număr L60330 103546
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Aplicaţie:
Măsurarea tensiunii ∙ curentului ∙ rezistenței

  • Operare simplă datorită panoului de control clar și ecranului LCD iluminat
  • Design mic, manevrabil și compact pentru utilizarea în spații restrânse
  • Măsurarea curentului AC/DC fără deconectarea cablului
  • Funcție NCV (tensiune fără contact)
  • Categoria de măsurare CAT III 300 V ∙ CAT II 600 V
  • Măsurarea capacității până la 20 μF
  • Deschiderea clemei ⌀ 17 mm
  • multimetru: Test de continuitate ∙ Test de diodă ∙ Data hold ∙ Funcție de oprire automată
  • Geantă de depozitare ∙ Capac de protecție (protejează împotriva loviturilor ∙ Praf)
  • Inclusiv set de cabluri de testare CAT III
  • Dimensiuni: 34 mm × 60 mm × 175 mm
  • Greutate netă (kg): 0,15kg