• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Elektrické kleště ∙ digitální D x Š x V: 34 mm x 60 mm x 175 mm

Artiklové číslo: 2152-610
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal brašna
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Ukazatel LCD; LCD; LCD; LCD; LCD
Otevření kleští max. 17 mm
Elektrická kapacita max. 20 µF
Ukazatel LCD
Podsvícený displej ano
Automatické vypnutí ano
Druh produktu kleště na měření proudu
Varianty měření Zkouška diod; Zkouška průchodnosti; Měření napětí; Měření odporu; Měření elektrické kapacity
Typ proudu Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC)
S kabelem ano
S displejem ano
Kategorie přepětí CAT II; CAT III
Funkce Hold
Materiál pouzdra Plast
Délka 175 mm
Šířka 60 mm
Výška 34 mm
Hmotnost 150 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2152-610
EAN / GTIN 4000896268542
Číslo výrobce 2152-610
L-číslo L60330 103546
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Měření napětí ∙ proudu ∙ odporu

  • Jednoduché ovládání díky přehlednému ovládacímu panelu a osvětlenému LCD displeji
  • Malý, praktický a kompaktní design pro použití ve stísněných prostorech
  • Měření střídavého/stejnosměrného proudu bez odpojování kabelu
  • Funkce NCV (bezkontaktní napětí)
  • Kategorie měření CAT III 300 V ∙ CAT II 600 V
  • Měření kapacity do 20 μF
  • Otvor svorky ⌀ 17 mm
  • multimetr: Zkouška spojitosti ∙ Zkouška diod ∙ Podržení dat ∙ Funkce automatického vypnutí
  • Úložný sáček ∙ Ochranný kryt (chrání před poškozením pádem ∙ Prach)
  • Včetně sady měřicích kabelů CAT III
  • Rozměry: 34 mm x 60 mm x 175 mm
  • Čistá hmotnost (kg): 0,15kg