Płytka skrawająca frezowa XNEX 080608, do głowic kątowych, HB 7635

Nr art.: 215188 INOX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    139,68 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    116,40 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
3 817 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XNEX 080608
typ INOX
Gatunek HB7635
Materiał ostrza HM
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 4 mm
posuw fz na ząb 0,13 mm
grubość płytki S 6.35 mm
liczba wymian/ostrzy 6
promień naroża 0,8 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215188 INOX
EAN / GTIN 4062406392260
Numer producenta 215188 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
190
Stal INOX > 900 N/mm²
M
130
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

6 ostrzy gwarantuje wysoką opłacalność dzięki niskiej cenie pojedynczego ostrza.
Dwustronna płytka skrawająca z węglika spiekanego z 2× 3 ostrzami do frezowania narożników.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / ap = 3 mm.