XNEX 080608 INOX

Tuote nro.: 215188 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    31,74 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    26,45 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 999 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XNEX 080608
tyyppi INOX
Laji HB7635
Lastuava aine KM
enimmäistyöstösyvyys ap max 4 mm
Syöttö fz / hammas 0,13 mm
Teränpaksuus S 6.35 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
Nirkon säde 0,8 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215188 INOX
EAN / GTIN 4062406392260

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
130
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

6 leikkuuterää mahdollistavat suuren taloudellisuuden ja alhaisen hinnan terää kohti.
Kaksipuolinen 2×3-leikkuinen kovametallinen kääntöterä kulmajyrsintään.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript