XNEX 080608 INOX

Art-nr: 215188 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    354,91  SEK / st.
  • Från 10st.
    295,76  SEK / st.
på begäran
I lager
2 279 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XNEX 080608
Typ INOX
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
maximalt sågdjup ap max 4 mm
Matning fz per tand 0,13 mm
Vändskärstjocklek S 6.35 mm
Antal byten/skär 6
Hörnradie 0,8 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215188 INOX
EAN/GTIN 4062406392260

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
130
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

6 eggar svarar för god ekonomi genom lågt pris per egg.
Dubbelsidig 2×3-skärs hårdmetallvändskärsplatta för hörnfräsoperationer.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare