XNEX 080608 INOX

Št. art.: 215188 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    27,60 € / kos
  • od 10 kos
    23,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.279 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XNEX 080608
Tip INOX
Zvrst HB7635
Rezalni material HM
maksimalna globina rezanja ap maks 4 mm
Podajanje fz na zob 0,13 mm
Debelina ploščice S 6.35 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Radij rezila 0,8 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215188 INOX
EAN/GTIN 4062406392260

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
130
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

6 rezalnih robov zagotavlja izjemno ekonomičnost ob nižji ceni za rezilo.
Dvostranska 2×3-rezalna obračalna plošča iz karbidne trdine za operacije kotnega rezkanja.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap = 3mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja