{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Frezowanie profilowe (FPR) | |
| Średnica skrawania Dc | 64 mm | |
| Długość całkowita L | 50 mm | |
| Całkowita liczba płytek skrawających | 6 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Strategia skrawania | MTC | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Uchwyt trzpienia frezarskiego | |
| Sposób mocowania | Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Wielkość uchwytu | 27 | |
| Średnica korpusu D2 | 62,25 mm | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 27 mm | |
| Min. szerokość cięcia b | 24,3 mm | |
| Kąt przyłożenia | 60 stopni | |
| Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 6 | |
| Liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 3 | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S – przykręcane przez otwór (z otworem fazowanym) | |
| Liczba typów płytek skrawających | 1 | |
| Seria | Softcut® | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Masa | 490 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Rodzaj produktu | Frez do fazowania | |
| Pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.T 1805.. |
| Numer artykułu | 215152 60 | |
| EAN / GTIN | 4045197801012 | |
| Numer producenta | 215152 60 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |