Freză de șanfrenat Softcut®, cu alezaj, pentru plăcuţe amovibile AP..

Cod articol.: 215152 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Unghi γ (grad) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Diametru tăiş Dc 64 mm
Lungimea totală L 50 mm
Număr total plăci de tăiere 6
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport arbore freză
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Referinţă de prindere 27
Diametru corp D2 62,25 mm
Diametru gaură de montare D3 27 mm
Lățime de tăiere min. b 24,3 mm
Unghi de reglare 60 grade
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 6
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Lubrifiant de răcire da
Tip de fixare placă de tăiere S – înșurubat prin gaură (cu gaură adâncită)
Număr de tipuri de plăcuțe de tăiere 1
Serie Softcut®
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 490 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Tip produs Freză de şanfrenat
Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.T 1805..

Identificare și clasificare

Cod articol 215152 60
EAN / GTIN 4045197801012
Număr producător 215152 60
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Capete de frezat robuste pentru teşire. Locaşuri ale plăcuţelor amovibile fixate pe mai multe părţi pentru stabilizarea tăierii şi preluarea forţelor verticale şi radiale.

Aplicaţie:

Pentru lăţimi mari ale teşiturilor în construcţii metalice. Recomandat pentru degroşări şi semi-degroşări.

Notă:

Se obţin suprafeţe fără trepte.
Şurubelniţa dinamometrică GARANT TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu bit-ul Cod 674252 Ref. 15IP.