Fresa de achaflanado Softcut® con taladro, para plaquitas de corte reversibles AP..

Número de artículo: 215152 60
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
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ángulo γ (grados) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Fresado de perfiles (FPR)
Diámetro del filo Dc 64 mm
Longitud total L 50 mm
Número de plaquitas de corte, total 6
Refrigeración interior sí
Estrategia de arranque de virutas MTC
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción para mandril de fresado
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Tamaño del asiento 27
Diámetro del cuerpo D2 62,25 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 27 mm
Anchura de corte mín. b 24,3 mm
Ángulo de ajuste 60 grados
Número de cortes activos (circunferencial) Z 6
Número de cortes activos (lado frontal) Z 3
Lubricante refrigerante sí
Tipo de fijación de la plaquita de corte S - atornillado a través de la perforación (con avellanado)
Número de tipos de plaquitas de corte 1
Serie Softcut®
Interfaz Punto de separación 1
Peso 490 g
Sentido del corte Corte a derecha
Tipo de producto Fresa de achaflanado
Plaquita de corte adecuada AP.T 1805..

Identificación y clasificación

Número de artículo 215152 60
EAN / GTIN 4045197801012
Número del fabricante 215152 60
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Robusta fresa de achaflanado enchufable. Asientos para plaquitas reversibles encerrados en varios lados para estabilizar los filos y absorber las fuerzas verticales y radiales.

Aplicación:

Para grandes anchuras de chaflán en la construcción de acero. Idóneo para aplicaciones de desbaste y semidesbaste.

Nota:

Se consiguen superficies sin escalones.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.