fazetkové frézy Softcut ® s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky AP..

Artiklové číslo: 215152 60
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
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Úhel γ (stupeň) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Průměr břitu Dc 64 mm
Celková délka L 50 mm
Počet řezných destiček celkem 6
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Upínač frézovacího trnu
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Velikost upínače 27
Průměr těla D2 62,25 mm
Průměr otvoru upínače D3 27 mm
Šířka řezu, min. b 24,3 mm
Úhel nastavení 60 stupně
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 6
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Chladicí a mazací prostředek ano
Způsob upevnění řezné destičky S – přišroubováno přes otvor (se zahloubeným otvorem)
Počet typů řezných destiček 1
Řada Softcut®
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 490 g
Směr řezu Pravořezný
Druh produktu Fazetková fréza
Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.T 1805..

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215152 60
EAN / GTIN 4045197801012
Číslo výrobce 215152 60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní nástrčná fazetková fréza. Vícenásobně sevřená lůžka vyměnitelných destiček pro stabilizaci řezu a přejímání vertikálních a radiálních sil.

Použití:

Pro větší šířky zahlubování na ocelových konstrukcích. Velmi dobře vhodná pro hrubovací a polohrubovací práce.

Poznámka:

Dosahuje se hladkých povrchů (bez výstupků).
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.