GARANT Softcut® élletörő maró MTC 60 fok

Cikkszám: 215152 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló váltólapka AP.T 1805..
Sorozat Softcut®
γ szög 60 fok
Szárkivitel furattal
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
Effektív élek száma Zeff 3
Váltólapkák száma 6
Teljes hossz Lges 50 mm
Legkisebb ⌀ D 35 mm
Legnagyobb ⌀ D1 64 mm
Elérhető leélezési szélesség b 14 mm
Elérhető leélezési hossz l 29,5 mm
Elérhető leélezési magasság h 24,3 mm
Felfogó furat ⌀ 27 mm
Fogankénti előtolás hmax-nál 0,12 mm
Váltólapka csavar készlet 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215152 60
EAN / GTIN 4045197801012

Leírás

Kivitel:

Robusztus feltűzhető élletörő maró. Több oldalon zárt váltólapka fészkek a vágóélek stabilizálásához és a vertikális és radiális erők felvételéhez.

Felhasználás:

Nagy leélezési szélességhez az acélgyártás területén. Kitűnően alkalmas nagyoló és félnagyoló felhasználáshoz.

Figyelem:

Lépcső nélküli felületek érhetőek el.
A 211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    γ szög (fok) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz