{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | HBM025; SOMT 09T304 ER; UNI | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,97 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 9,525 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | prawo | |
| Długość krawędzi tnącej l | 9,525 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 3,97 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 9,525 mm | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Kąt sfazowania powierzchni skrawania | 1 stopni | |
| Kąt natarcia | 1 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 12 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 18 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 18 stopni | |
| warunek skrawania | Ciągły | |
| Kod ISO | SO09T3043R; SOMT 09T304 ER | |
| Średnica otworu montażowego | 3,4 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | M20 | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | P,M | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HBM025 | |
| Powłoka | TiAlSiN | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,97 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SOMT 09T304 ER | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOMT09T304 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Masa | 3 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 215080 UNI | |
| EAN / GTIN | 4069515014885 | |
| Numer producenta | 215080 UNI | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |