• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

HOLEX Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 09T304 ER, für Plan- / Eckfräser, HBM025

Artikel-Nr.: 215080 UNI
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,93 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    9,94 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
608 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung HBM025; SOMT 09T304 ER; UNI
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Luft geeignet
Grundform quadratisch
Stärke Schneidplatte S 3,97 mm
Länge Schneidplatte L 9,525 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Länge Schneidkante l 9,525 mm
Höhe Schneidkante 3,97 mm
Durchmesser Schneidplatte d 9,525 mm
Eckenradius R 0,4 mm
Eckenwinkel 90 Grad
Spanflächenfasenwinkel 1 Grad
Spanwinkel 1 Grad
Einstellwinkel 90 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 12 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 18 Grad
Normalfreiwinkel (Planschneide) 18 Grad
Schnittbedingung durchgehend
ISO-Code SO09T3043R; SOMT 09T304 ER
Befestigungslochdurchmesser 3,4 mm
Schneidstoff HM
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität M20
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch P,M
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HBM025
Beschichtung TiAlSiN
Schneidplattendicke T 3,97 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte SOMT 09T304 ER
Bezeichnung Schneidplatte SOMT09T304
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 4 St.
Einsatzrichtung rechts
geeignet für Material Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse M
Bearbeitungsverfahren Planfräsen (FPL)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gerundet (E)
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Gewicht 3 g
Inhalt 1 St.
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215080 UNI
EAN / GTIN 4069515014885
Herstellernummer 215080 UNI
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
280
Stahl < 750 N/mm²
P
210
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
140
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst stabile Wendeplatten nach den genormten ISO-Maßen, präzisionsgesintert und geschliffen. Durch feinkörnige Struktur große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.