Keičiama frezavimo plokštelė SOMT 09T304 ER, frezavimo galvutei / kampinei frezai, HBM025

Prekės Nr.: 215080 UNI
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    11,16 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    9,30 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 789 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT 09T304 ER
Tipas UNI
Kampo spindulys 0,4 mm
Rūšis HBM025
Ašmenys HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 3,97 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 215080 UNI
EAN / GTIN 4069515014885
Gamintojo numeris 215080 UNI
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
280
Plienas <750 N/mm²
P
210
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
160
Plienas <1400 N/mm²
P
140
INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
140
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Išskirtinio tvirtumo keičiamosios plokštelės pagal ISO apibrėžtus matmenis, preciziškai suformuotos ir nušlifuotos. Smulkiagrūdė struktūra užtikrina puikų plastiškumą ir atsparumą susidėvėjimui.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.