{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | HBM025; SOMT 09T304 ER; UNI | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Tloušťka řezné desky S | 3,97 mm | |
| Délka řezné desky L | 9,525 mm | |
| Provedení řezné desky | pravý | |
| Délka řezné hrany l | 9,525 mm | |
| Výška řezné hrany | 3,97 mm | |
| Průměr řezné desky d | 9,525 mm | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 90 stupeň | |
| Úhel zkosení dřevotřískové desky | 1 stupeň | |
| Úhel čela | 1 stupeň | |
| Úhel nastavení | 90 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 12 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 18 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 18 stupeň | |
| Podmínka řezání | Průchozí | |
| ISO kód | SO09T3043R; SOMT 09T304 ER | |
| Průměr Upevňovací díry | 3,4 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | M20 | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | P,M | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HBM025 | |
| Povlak | TiAlSiN | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,97 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SOMT 09T304 ER | |
| Označení řezné destičky | SOMT09T304 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Hmotnost | 3 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 215080 UNI | |
| EAN / GTIN | 4069515014885 | |
| Číslo výrobce | 215080 UNI | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |