{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | HBM025; SOMT 09T304 ER; UNI | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Forma básica | forma cuadrangular | |
| Espesor de la placa de corte S | 3,97 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 9,525 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Longitud de la arista de corte l | 9,525 mm | |
| Altura de la arista de corte | 3,97 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 9,525 mm | |
| Radio angular R | 0,4 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento | 1 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 1 grados | |
| Ángulo de ajuste | 90 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 12 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 18 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo plano) | 18 grados | |
| Condición de corte | Sistema continuo | |
| Código ISO | SO09T3043R; SOMT 09T304 ER | |
| Diámetro del orificio de fijación | 3,4 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | M20 | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | P,M | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HBM025 | |
| Recubrimiento | TiAlSiN | |
| Grosor de la inserción T | 3,97 mm | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SOMT 09T304 ER | |
| Designación plaquita de corte | SOMT09T304 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado plano (FPL) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 4 ud. | |
| Peso | 3 g | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 215080 UNI | |
| EAN / GTIN | 4069515014885 | |
| Número del fabricante | 215080 UNI | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |