Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Płytka skrawająca frezowa SOMT 120508 PDER, do Softcut® HSI, HB7520

Nr art.: 214885 UNI
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    98,32 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    81,97 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 718 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Liczba ostrzy 4 szt.
Kod ISO SOMT 120508 PDER
Gatunek HB7520
Materiał skrawający HM
Promień naroża R 0,8 mm
Klasa tolerancji M
Powłoka PVD
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Softcut®
Oznaczenie producenta SOMT 120508 PDER; Softcut HSI
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szerokość płytki skrawającej B 12,7 mm
Grubość płytki skrawającej S 5,56 mm
Długość płytki skrawającej L 12,7 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 12,7 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 5,14 mm
Długość fazy narożnikowej C 0 mm
Kąt sfazowania naroży 0 stopni
Kąt narożny 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Warunek skrawania Ciągły
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania wersja neutralna,
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Masa 7 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 214885 UNI
EAN / GTIN 4045197550675
Numer producenta 214885 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
190
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zwiększona grubość płytek pozwala pracować z wysokimi parametrami. Nowoczesna powłoka chroni przed ścieraniem.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.