SOMT 120508 PDER UNI

Č. pol.: 214885 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,82 € / ks
  • Od 10 ks
    14,85 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 504 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT 120508 PDER
Typ UNI
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7520
Rezný materiál HM
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 5,56 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214885 UNI
EAN/GTIN 4045197550675

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
260
Oceľ < 750 N/mm²
P
240
Oceľ < 900 N/mm²
P
190
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
Oceľ < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Zosilnená hrúbka plechu pre najvyššie požiadavky na obrábanie. Ochrana proti opotrebeniu vďaka najmodernejšej povrchovej úprave.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač