Opakowanie ekonomiczne, płytka skrawająca frezowa SOMT 120508 PDER, HB7520, 50 szt.

Nr art.: GG2121 UNI
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 38,80 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
214 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Ustaw cenę 50 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 4 szt.
Kod ISO SOMT 120508 PDER
Gatunek HB7520
Materiał skrawający HM
Promień naroża R 0,8 mm
Grubość płytki skrawającej T 5,56 mm
Klasa tolerancji M
Powłoka PVD
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Liczba elementów 50 szt.
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 5,56 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi skrawającej l 12,7 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Kąt narożny 90 stopni
Kąt przyłożenia 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 15 stopni
Wersja łamacza wiórów UNI
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7520
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SOMT 1205
Oznaczenie płytki skrawającej SOMT 120508 PDER
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania prawo
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość 50 szt.
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2121 UNI
EAN / GTIN 4062406063337
Numer producenta GG2121 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
190
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

GARANT Softcut® HSI nr 214851 − nr 214857.

Zawartość:

50 × 214885 UNI

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.