• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Alternativa k tomuto produktu:

Frézovací vyměnitelné břitové destičky SOMT 120508 PDER, pro Softcut® HSI, HB7520

Artiklové číslo: 214885 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    458,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    382,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 431 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Počet břitů 4 ks
ISO kód SOMT 120508 PDER
Typ HB7520
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,8 mm
Toleranční třída M
Povlak PVD
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupně
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Softcut®
Označení výrobce SOMT 120508 PDER; Softcut HSI
Základní tvar čtyřhranné
Šířka řezné destičky B 12,7 mm
Tloušťka řezné destičky S 5,56 mm
Délka řezné destičky L 12,7 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 12,7 mm
Výška řezné hrany 5,14 mm
Délka rohového zkosení C 0 mm
Úhel rohového zkosení 0 stupně
Rohový úhel 90 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupně
Podmínka řezání Průchozí
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Směr při použití neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 7 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214885 UNI
EAN / GTIN 4045197550675
Číslo výrobce 214885 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
190
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
Ocel < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zvýšená tloušťka destičky pro nejvyšší nároky obrábění. Ochrana proti opotřebení pomocí nejmodernějšího povlakování.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.