GARANT Softcut HSI z małą podziałką, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 80/8mm

Nr art.: 214857 80/8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Softcut®
Oznaczenie producenta GARANT Softcut HSI enge Teilung, mit Bohrung
Średnica skrawania Dc 80 mm
Średnica otworu mocującego D3 27 mm
Kąt przyłożenia 90 stopni
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 8
Długość całkowita L 50 mm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Rodzaj produktu Frez kątowy
passende Wendeschneidplatte SO.. 1205..
Wendeplattengröße 12
Maks. głębokość cięcia L2 10 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 214857 80/8
EAN / GTIN 4045197553478
Numer producenta 214857 80/8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Spokojna praca dzięki indywidualnej geometrii narzędzia. Szczególnie stabilna konstrukcja płytek, zapewniająca optymalne posuwy. Mocowanie płytek skrawających za pomocą specjalnej śruby o dużej wytrzymałości na ścinanie.

Zastosowanie:

Dla wysokiej jakości powierzchni. Frezowanie bez zadziorów.

Wskazówka:

przy ae > 0,5×D ap zredukować do maks. 6 mm.
Dla uzyskania dokładnych podcięć 90° należy wybrać a= 8 mm.
Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 3,0 z grotem nr 674252, wielk. 15IP.
Uniwersalne zastosowanie do prawych i lewych gwintów zewnętrznych i wewnętrznych. Do obróbki otworów przelotowych i nieprzelotowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie