• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa BGHX 15L5 PCTR, do głowic frezarskich stycznych wysokowydajnych do płaszczyzn / głowic kątowych Aluking, HB9710

Nr art.: 214547 GG
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    127,24 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    106,03 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
78 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania prawo
Kod ISO BGHX 15L5 PCTR
Materiał skrawający HM
Gatunek HB9710
Grubość płytki skrawającej T 5 mm
Powłoka PVD
Chłodzenie wewnętrzne nie
Minimalnie na mokro nie nadaje się
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 9 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 3 mm
Maksymalnie na mokro nie nadaje się
Maks. szerokość natarcia ae 1×D
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nie nadaje się
Środek chłodząco-smarowy nie
kształt podstawowy Kształt rombu
Szerokość płytki skrawającej B 5 mm
Grubość płytki skrawającej S 5 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Wysokość krawędzi skrawającej 5 mm
Kąt przyłożenia 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 30 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 7 stopni
Min. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Maks. głębokość skrawania ap 5 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,2 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,2 mm
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta GG
Grupa skrawania K (żeliwo)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB9710
Sposób mocowania płytki skrawającej T (z otworem, mocowanie styczne przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej BGHX 15L5 PCTR
Oznaczenie płytki skrawającej BGHX 15L5 PCTR
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Do materiału Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji H
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 10 g
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 214547 GG
EAN / GTIN 4045197762108
Numer producenta 214547 GG
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
220
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Do powierzchni o chropowatości poniżej Rz 3 µm. Tylko do obróbki na sucho.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 1×D / ap = 3 mm, ap maks. = 5 mm.