{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana (T) | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| ISO kód | BGHX 15L5 PCTR | |
| Řezný materiál | TK | |
| Typ | HB9710 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 5 mm | |
| Povlak | PVD | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Mokré minimální | nevhodný | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 9 mm | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 3 mm | |
| Mokré maximální | nevhodný | |
| Šířka záběru max. ae | 1×D | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | nevhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Šířka řezné destičky B | 5 mm | |
| Tloušťka řezné destičky S | 5 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Výška řezné hrany | 5 mm | |
| Úhel nastavení | 90 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 30 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 7 stupně | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,15 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 5 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování | |
| Posuv na zub, min. fz | 0,2 mm | |
| Posuv na zub, max. fz | 0,2 mm | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | GG | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB9710 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | T (s otvorem, upevněno přes otvor tangenciálně) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | BGHX 15L5 PCTR | |
| Označení řezné destičky | BGHX 15L5 PCTR | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| vhodné pro materiál | Šedá litina (K) | |
| Toleranční třída | H | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Hmotnost | 10 g | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 214547 GG | |
| EAN / GTIN | 4045197762108 | |
| Číslo výrobce | 214547 GG | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |