{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Executarea tăierii | Teșit (T) | |
| Număr tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Cod ISO | BGHX 15L5 PCTR | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Categorie | HB9710 | |
| Placă de tăiere grosime T | 5 mm | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Răcire interioară | nu | |
| Umiditate minimă | nerecomandat | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 9 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Canale complete | 3 mm | |
| Umiditate maximă | nerecomandat | |
| Lățime max. de intervenție ae | 1×D | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | nerecomandat | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Formă de bază | Formă de romb | |
| Lățime plăcuță de tăiere B | 5 mm | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 5 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Înălțime muchie așchietoare | 5 mm | |
| Unghi de reglare | 90 grade | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 30 grade | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 7 grade | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,15 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 5 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete; Frezare laterală | |
| Avans per dinte min. fz | 0,2 mm | |
| Avans per dinte max. fz | 0,2 mm | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | GG | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB9710 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | T (cu gaură fixat tangențial peste gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | BGHX 15L5 PCTR | |
| Denumire Inserție de tăiere | BGHX 15L5 PCTR | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| cu cod ISO | da | |
| recomandat pentru material | Fontă gri (K) | |
| Clasa de toleranţă | H | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Greutate | 10 g | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 214547 GG | |
| EAN / GTIN | 4045197762108 | |
| Număr producător | 214547 GG | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |